Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 0.6-3 Rp 1 1/4 cpl. - 95027326

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 0.6-3 Rp 1 1/4 cpl.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 0.6 m³/h

  • courant nominal - 8.4 A

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

  • classe de qualité matériau hélice - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700834791598

Réf. Sonepar

06879479159

Réf. Fournisseur

95027326

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

0.6 m³/h

courant nominal:

8.4 A

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

classe de qualité matériau hélice:

autre

pression de travail max.:

15 bar

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

1 m

tension assignée (Ue):

30...300 V

nombre de phases:

8.4

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

1235 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

pays de fabrication:

MEXIQUE

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

76 mm

longueur pompe et moteur:

50 mm

diamètre min. du trou de forage:

76 mm

teneur en sable max.:

7.9 g/m³

poids:

2 kg

indice de protection (IP):

IP68

SQF 0.6-3 Rp 1 1/4 cpl.

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA