POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 1.2-2 Rp 1 1/4 N cpl. - 95027329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1.2 m³/h
courant nominal - 8.4 A
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
classe de qualité matériau hélice - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700834791734
Réf. Sonepar
06879479173
Réf. Fournisseur
95027329
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1.2 m³/h
courant nominal:
8.4 A
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
classe de qualité matériau hélice:
autre
volume refoulé max.:
1225 m³/h
pression de travail max.:
15 bar
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
2 m
tension assignée (Ue):
30...300 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1225 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/4 pouces (32)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
74 mm
longueur pompe et moteur:
1225 mm
diamètre min. du trou de forage:
76 mm
teneur en sable max.:
50 g/m³
poids:
7.9 kg
indice de protection (IP):
IP68
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


