En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 1.2-3 N Rp 1 1/4 - 96834839

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 1.2-3 N Rp 1 1/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 1.2 m³/h

  • courant nominal - 8.4 A

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)

  • classe de qualité matériau hélice - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700311531655

Réf. Sonepar

06879153165

Réf. Fournisseur

96834839

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

1.2 m³/h

courant nominal:

8.4 A

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

classe de qualité matériau hélice:

autre

pression de travail max.:

15 bar

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

2 m

tension assignée (Ue):

30...300 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

1295 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

74 mm

longueur pompe et moteur:

1295 mm

diamètre min. du trou de forage:

76 mm

teneur en sable max.:

50 g/m³

poids:

8.2 kg

indice de protection (IP):

IP68

Pompes immergées fonctionnant à l'énergie renouvelable avec onduleur intégré pour les sources d'énergie solaire, éolienne et électrique. Fonctionne à la fois sur tension alternative et continue

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA