Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 1.2-3 Rp 1 1/4 cpl. - 96834838

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 1.2-3 Rp 1 1/4 cpl.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 1.2 m³/h

  • courant nominal - 8.4 A

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

  • classe de qualité matériau hélice - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700311531648

Réf. Sonepar

06879153164

Réf. Fournisseur

96834838

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

1.2 m³/h

courant nominal:

8.4 A

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

classe de qualité matériau hélice:

autre

pression de travail max.:

15 bar

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

2 m

tension assignée (Ue):

30...300 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

1295 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

74 mm

longueur pompe et moteur:

1295 mm

diamètre min. du trou de forage:

76 mm

teneur en sable max.:

50 g/m³

poids:

9.814 kg

indice de protection (IP):

IP68

Pompes immergées fonctionnant à l'énergie renouvelable avec onduleur intégré pour les sources d'énergie solaire, éolienne et électrique. Fonctionne à la fois sur tension alternative et continue

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA