POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 5A-3 Rp 1 1/2 cpl. - 95027338

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 5 m³/h
courant nominal - 8.4 A
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700834760259
Réf. Sonepar
06879476025
Réf. Fournisseur
95027338
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
5 m³/h
courant nominal:
8.4 A
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
117.65 kPa
volume refoulé max.:
1 m³/h
pression de travail max.:
15 bar
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
2 m
tension assignée (Ue):
30...300 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/2 pouces (40)
diamètre raccordement côté refoulement:
50 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
101 mm
longueur pompe et moteur:
821 mm
diamètre min. du trou de forage:
104 mm
teneur en sable max.:
50 g/m³
poids:
8.1 kg
indice de protection (IP):
IP68
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


