POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 5A-7 Rp 1 1/2 cpl. - 95027342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 5 m³/h
courant nominal - 8.4 A
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700834760310
Réf. Sonepar
06879476031
Réf. Fournisseur
95027342
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
5 m³/h
courant nominal:
8.4 A
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1 kPa
pression de travail max.:
15 bar
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
1 m
tension assignée (Ue):
30...300 V
nombre de phases:
8.4
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
101 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
autre
pays de fabrication:
MEXIQUE
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
104 mm
longueur pompe et moteur:
50 mm
diamètre min. du trou de forage:
104 mm
teneur en sable max.:
9.58 g/m³
poids:
2 kg
indice de protection (IP):
IP68
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


