POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 25-50/2 A-O-A-BQQE-AW1 - 98281476

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 3.72 m³/h
hauteur d’élévation max. - 5 m
pression de travail max. - 10 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 0.12 kW
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711492389355
Réf. Sonepar
06879238935
Réf. Fournisseur
98281476
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
3.72 m³/h
hauteur d’élévation max.:
5 m
pression de travail max.:
10 bar
puissance électrique du moteur (P2):
0.12 kW
indice de protection (IP):
IP55
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 15 (GJL-150)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
PES-GF
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
26.47 kPa
volume refoulé max.:
5.34 m³/h
pompe double:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
tension assignée (Ue):
220...240 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.38 A
puissance électrique du moteur (P1):
3.72 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2800 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
moteur avec arbre rallongé:
Non
communication:
intégré et préparé
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-25...120 °C
température ambiante:
-30...40 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 1/2 pouces (40)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
raccordement standard côté entrée:
ISO 228-1
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/2 pouces (40)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
ISO 228-1
longueur d’encastrement:
180 mm
amorçage automatique:
Non
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE3
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


