Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 25-80/2 XE-O-A-BQQE-BX1 - 92860521

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 25-80/2 XE-O-A-BQQE-BX1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 6.32 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 8 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 0.18 kW

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715120656406

Réf. Sonepar

06879065640

Réf. Fournisseur

92860521

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

6.32 m³/h

hauteur d’élévation max.:

8 m

pression de travail max.:

10 bar

puissance électrique du moteur (P2):

0.18 kW

indice de protection (IP):

IP55

matériau corps de pompe:

fonte

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

PES-GF

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

39.22 kPa

volume refoulé max.:

8.32 m³/h

pompe double:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

tension assignée (Ue):

220...240 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.52 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

0.55

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2820 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

moteur avec arbre rallongé:

Non

communication:

intégré et préparé

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-25...120 °C

température ambiante:

-30...40 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 1/2 pouces (40)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

raccordement standard côté entrée:

ISO 228-1

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/2 pouces (40)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

longueur d’encastrement:

180 mm

amorçage automatique:

Non

antidéflagration:

Oui

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

autre

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA