POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 25-90/2 A-O-A-BQQE-DW1 - 98282133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 7.88 m³/h
hauteur d’élévation max. - 9 m
pression de travail max. - 10 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 0.37 kW
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711492397541
Réf. Sonepar
06879239754
Réf. Fournisseur
98282133
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
7.88 m³/h
hauteur d’élévation max.:
9 m
pression de travail max.:
10 bar
puissance électrique du moteur (P2):
0.37 kW
indice de protection (IP):
IP55
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
PES-GF
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
77.47 kPa
volume refoulé max.:
12.15 m³/h
pompe double:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
3 m
tension assignée (Ue):
220...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.37 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.7 kW
pays de fabrication:
HONGRIE
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2865 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
moteur avec arbre rallongé:
Non
communication:
intégré et préparé
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-25...120 °C
température ambiante:
-30...60 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 1/2 pouces (40)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
raccordement standard côté entrée:
ISO 228-1
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/2 pouces (40)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
ISO 228-1
longueur d’encastrement:
180 mm
amorçage automatique:
Non
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE3
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Oui
Les Atouts de l'article:
TP 25-90/2 A-O-A-BQQE-DW1 Pompe monocellulaire, monobloc, à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie. La pompe est équipée d'une garniture à soufflet en élastomère non équilibrée. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756. La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone. Commandes: Frequency converter:Aucun Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-25 .. 120 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:2865 mn-1 Débit nominal:7.88 m³/h Hmt nom.:7.93 m Diamètre réelle de la roue mobile:89 mm Garniture mécanique primaire:BQQE Code de la garniture mécanique:BQQE Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B2 Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN-GJL-200 Corps de pompe:ASTM class 30 Roue:Composite Roue:PES+30% GF Installation: Plage température ambiante:-30 .. 60 °C Pression maximale de service:10 bar Pression maximum à la température indiquée:10 bar / 120 °C Norme raccordement tuyaux:ISO 228-1 Type raccordement:G Taille du raccordement:DN 25 Taille du raccordement:1 1/2 pouce Pression nominale pour le raccordement:PN 10 Entraxe:180 mm Taille de la bride du moteur:FT85 Donnée électrique: Type moteur:71A Puissance nominale - P2:0.37 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 220-240D/380-415Y V Courant nominal:1.74/1.00 A Intensité démarrage:490-530 % Cos phi - facteur de puissance:0.80-0.70 Vitesse nominale:2850-2880 mn-1 Classe de rendement IE:IE3 Rendement moteur à pleine charge:73.8 % Rendement moteur à 3/4 charge:79.0-76.5 % Rendement moteur à 1/2 charge:75.5-71.5 % Nombre de pôles:2 Indice de protection (IEC 34-5):55 Dust/Jetting Classe d'isolement (IEC 85):F No moteur:85805102 Autres: Indice d’efficacité minimale, MEI ?:0.70 Poids net:10 kg Poids brut:12 kg Volume d'expédition:0.041 m3 N° VVS danois:381810090 N° LVI finlandais:4616003 N° NRF norvégien:9043512 Pays d'origine:HU Code douanier:84137051
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


