Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 40-50/2 A-F-A-BQQE-AW1 - 98282356

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 40-50/2 A-F-A-BQQE-AW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 5.61 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 5 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 0.12 kW

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711492402429

Réf. Sonepar

06879240242

Réf. Fournisseur

98282356

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

5.61 m³/h

hauteur d’élévation max.:

5 m

pression de travail max.:

10 bar

puissance électrique du moteur (P2):

0.12 kW

indice de protection (IP):

IP55

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

PES-GF

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

29.42 kPa

volume refoulé max.:

7.82 m³/h

pompe double:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

220...240 V

nombre de phases:

0.38

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.12 A

puissance électrique du moteur (P1):

5.61 kW

pays de fabrication:

HONGRIE

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2800 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

moteur avec arbre rallongé:

Non

communication:

intégré et préparé

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Oui

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Oui

compteur d'impulsions d'interface:

Oui

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-25...120 °C

température ambiante:

-30...40 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 40

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 40

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

longueur d’encastrement:

250 mm

amorçage automatique:

Non

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE3

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Oui

TP 40-50/2 A-F-A-BQQE-AW1

Les Atouts de l'article:

TP 40-50/2 A-F-A-BQQE-AW1 Pompe monocellulaire, monobloc, à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie. La pompe est équipée d'une garniture à soufflet en élastomère non équilibrée. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN PN 6/10 (EN 1092-2 et ISO 7005-2). La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone. Commandes: Frequency converter:Aucun Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-25 .. 120 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:2800 mn-1 Débit nominal:5.61 m³/h Hmt nom.:2.95 m Diamètre réelle de la roue mobile:68 mm Garniture mécanique primaire:BQQE Code de la garniture mécanique:BQQE Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B2 Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN-GJL-200 Corps de pompe:ASTM class 30 Roue:Composite Roue:PES+30% GF Installation: Plage température ambiante:-30 .. 40 °C Pression maximale de service:10 bar Pression maximum à la température indiquée:10 bar / 120 °C Norme raccordement tuyaux:EN 1092-2 Type raccordement:DIN Taille du raccordement:DN 40 Pression nominale pour le raccordement:PN 6/10 Entraxe:250 mm Taille de la bride du moteur:FT75 Donnée électrique: Type moteur:INNOMOTICS Puissance nominale - P2:0.12 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 220-240D/380-415Y V Courant nominal:0,64-0,66/0,37-0,38 A Intensité démarrage:450 % Cos phi - facteur de puissance:0.78 Vitesse nominale:2830 mn-1 Efficacité EI:IE3 60,8% Classe de rendement IE:IE3 Rendement moteur à pleine charge:60.8 % Rendement moteur à 3/4 charge:59.4 % Rendement moteur à 1/2 charge:53.7 % Nombre de pôles:2 Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F No moteur:81602312 Autres: Poids net:10.5 kg Poids brut:11.5 kg Volume d'expédition:0.026 m3 N° VVS danois:381812050 N° LVI finlandais:4616024 N° NRF norvégien:9043543 Pays d'origine:HU Code douanier:84137051

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA