Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 40-80/2 A-F-A-BQQE-CW1 - 98282358

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 40-80/2 A-F-A-BQQE-CW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 8.01 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 8 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 0.25 kW

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711492402443

Réf. Sonepar

06879240244

Réf. Fournisseur

98282358

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

8.01 m³/h

hauteur d’élévation max.:

8 m

pression de travail max.:

10 bar

puissance électrique du moteur (P2):

0.25 kW

indice de protection (IP):

autre

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

PES-GF

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

53.94 kPa

volume refoulé max.:

11.22 m³/h

pompe double:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du câble:

1 m

tension assignée (Ue):

220...230 V

nombre de phases:

1.8

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.25 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.7 kW

pays de fabrication:

HONGRIE

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2830 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

moteur avec arbre rallongé:

Non

communication:

intégré et préparé

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Oui

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Oui

compteur d'impulsions d'interface:

Oui

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-25...120 °C

température ambiante:

-30...40 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 40

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 40

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

longueur d’encastrement:

250 mm

amorçage automatique:

Non

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE2

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Oui

TP 40-80/2 A-F-A-BQQE-CW1

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA