POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 40-80/2 A-F-I-BQQE-CW1 - 98346626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 8.01 m³/h
hauteur d’élévation max. - 8 m
pression de travail max. - 10 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 0.25 kW
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711493380276
Réf. Sonepar
06879338027
Réf. Fournisseur
98346626
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
8.01 m³/h
hauteur d’élévation max.:
8 m
pression de travail max.:
10 bar
puissance électrique du moteur (P2):
0.25 kW
indice de protection (IP):
IP55
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 304 (1.4308)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
PES-GF
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
53.94 kPa
volume refoulé max.:
11.22 m³/h
pompe double:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
3 m
tension assignée (Ue):
220...240 V
nombre de phases:
0.69
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.25 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.7 kW
pays de fabrication:
HONGRIE
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2830 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
moteur avec arbre rallongé:
Non
communication:
intégré et préparé
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-25...120 °C
température ambiante:
-20...40 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 40
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-1
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 40
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-1
forme de la plage:
rond
longueur d’encastrement:
250 mm
amorçage automatique:
Non
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE2
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


