POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 80-60/4 A-F-Z-BQQE-FW3 - 93470535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 39.1 m³/h
hauteur d’élévation max. - 6 m
pression de travail max. - 10 bar
matériau corps de pompe - bronze
classe de qualité corps de pompe - bronze CuSn10-C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715473161510
Réf. Sonepar
06879316151
Réf. Fournisseur
93470535
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
39.1 m³/h
hauteur d’élévation max.:
6 m
pression de travail max.:
10 bar
matériau corps de pompe:
bronze
classe de qualité corps de pompe:
bronze CuSn10-C
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
49.03 kPa
volume refoulé max.:
48.27 m³/h
pompe double:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
1.72
courant nominal:
0.75 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.7 kW
indice d'efficacité minimum (MEI):
1456
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Oui
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


