POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPD 125-340/4 A-F-A-BQQE-QW3 - 93426620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 163.85 m³/h
hauteur d’élévation max. - 34 m
pression de travail max. - 16 bar
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715472533257
Réf. Sonepar
06879253325
Réf. Fournisseur
93426620
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
163.85 m³/h
hauteur d’élévation max.:
34 m
pression de travail max.:
16 bar
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
297.14 kPa
volume refoulé max.:
211.2 m³/h
pompe double:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
41.9
courant nominal:
22 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.7 kW
indice d'efficacité minimum (MEI):
1484
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Oui
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


