POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPD 50-90/4 A-F-A-BQQE-EW3 - 96087153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 14.3 m³/h
hauteur d’élévation max. - 9 m
pression de travail max. - 16 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 0.55 kW
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700395311099
Réf. Sonepar
06879531109
Réf. Fournisseur
96087153
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
14.3 m³/h
hauteur d’élévation max.:
9 m
pression de travail max.:
16 bar
puissance électrique du moteur (P2):
0.55 kW
indice de protection (IP):
IP55
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
61.78 kPa
volume refoulé max.:
18 m³/h
pompe double:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
3 m
tension assignée (Ue):
220...240 V
nombre de phases:
1.26
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.55 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.5 kW
pays de fabrication:
HONGRIE
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1455 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
moteur avec arbre rallongé:
Non
communication:
intégré et préparé
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-25...120 °C
température ambiante:
-20...55 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 50
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 50
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
longueur d’encastrement:
340 mm
amorçage automatique:
Non
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE3
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Oui
Les Atouts de l'article:
TPD 50-90/4 A-F-A-BQQE-EW3 Pompe double monocellulaire, monobloc, à double tête à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe double est conçue avec deux têtes fonctionnant en parallèle. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie. Chaque tête de pompe est équipée d'une garniture à soufflet en élastomère non équilibrée. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN PN 16 (EN 1092-2 et ISO 7005-2). Chaque tête de pompe est munie d'un moteur asynchrone ventilé de taille identique. Commandes: Frequency converter:Aucun Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-25 .. 120 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:1455 mn-1 Débit nominal:14.3 m³/h Hmt nom.:6.3 m Diamètre réelle de la roue mobile:163 mm Garniture mécanique primaire:BQQE Code de la garniture mécanique:BQQE Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B2 Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN-GJL-250 Corps de pompe:ASTM class 35 Roue:Fonte Roue:EN-GJL-200 Roue:ASTM class 30 Installation: Plage température ambiante:-20 .. 55 °C Pression maximale de service:16 bar Pression maximum à la température indiquée:16 bar / 120 °C Norme raccordement tuyaux:EN 1092-2 Type raccordement:DIN Taille du raccordement:DN 50 Pression nominale pour le raccordement:PN 16 Entraxe:340 mm Taille de la bride du moteur:FF165 Donnée électrique: Type moteur:INNOMOTICS Puissance nominale - P2:0.55 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 220-240D/380-420Y V Courant nominal:2.2/1.26 A Intensité démarrage:590 % Cos phi - facteur de puissance:0.78 Vitesse nominale:1440 mn-1 Efficacité EI:IE3 80,8% Classe de rendement IE:IE3 Rendement moteur à pleine charge:80.8 % Rendement moteur à 3/4 charge:81.1 % Rendement moteur à 1/2 charge:79.3 % Nombre de pôles:4 Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F No moteur:99900485 Autres: Indice d’efficacité minimale, MEI ?:0.50 Poids net:88.6 kg Poids brut:112 kg Volume d'expédition:0.683 m3 Pays d'origine:HU Code douanier:84137065
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


