POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE 300-220/4 SC-A-F-O-BQQE-SW3 - 92843845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 154.42 m³/h
pression de travail max. - 3 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 22 kW
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715120407213
Réf. Sonepar
06879040721
Réf. Fournisseur
92843845
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
154.42 m³/h
pression de travail max.:
3 bar
puissance électrique du moteur (P2):
22 kW
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GGG 40
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
736.93 kPa
longueur du câble:
0.7 m
puissance électrique du moteur (P1):
736.93 kW
type de réglage de vitesse:
continu
moteur avec arbre rallongé:
Non
communication:
sans
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Oui
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Oui
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Oui
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Oui
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
raccord côté d’alimentation:
à bride


