Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Tuyau 32/41 5m PVC/polyester - 96535077

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Tuyau 32/41 5m PVC/polyester

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - tube flexible

  • convient aux installations de surpression - Non

  • convient aux pompes doseuses - Oui

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700397544501

Réf. Sonepar

06879754450

Réf. Fournisseur

96535077

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

tube flexible

convient aux installations de surpression:

Non

convient aux pompes doseuses:

Oui

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Tuyau 32/41 5m PVC/polyester

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA