Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Tuyau PVC 9/12mm, 50m - 95724702

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Tuyau PVC 9/12mm, 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - tube flexible

  • convient aux installations de surpression - Non

  • convient aux pompes doseuses - Oui

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710621648264

Réf. Sonepar

06879164826

Réf. Fournisseur

95724702

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

tube flexible

convient aux installations de surpression:

Non

convient aux pompes doseuses:

Oui

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

350 mm

largeur:

350 mm

hauteur:

350 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Tuyau PVC 9/12mm, 50m

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA