POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT AP12.50.11.A3 3x400V 10M CEE - 96023874

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 16.74 m³/h
hauteur d’élévation max. - 18 m
pression de travail max. - 3.2 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 1.9 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700390547486
Réf. Sonepar
06879054748
Réf. Fournisseur
96023874
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
16.74 m³/h
hauteur d’élévation max.:
18 m
pression de travail max.:
3.2 bar
puissance électrique du moteur (P1):
1.9 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
106.86 kPa
volume refoulé max.:
32 m³/h
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble:
10 m
tension assignée (Ue):
400...400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
3.2 A
puissance électrique du moteur (P2):
1.2 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2785 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...55 °C
température ambiante:
0...55 °C
type raccordement côté sortie:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre raccordement côté refoulement:
2 pouces (50)
diamètre raccordement côté refoulement:
50 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
ISO 7-1 / EN 10226-1
dimension max. pièces fixes:
12 mm
coupant:
Non
mode de fonctionnement nominal:
S3
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
avec flotteur externe
diamètre pompe:
241 mm
profondeur d’immersion:
7 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Oui
poids:
17.5 kg
avec protection contre la marche à sec:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


