POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT AP35.40.06.A3V 3x400V 10m CEE - 96023875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 8.33 m³/h
hauteur d’élévation max. - 10 m
qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700390547530
Réf. Sonepar
06879054753
Réf. Fournisseur
96023875
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
8.33 m³/h
hauteur d’élévation max.:
10 m
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
59.82 kPa
volume refoulé max.:
15 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
1.6
courant nominal:
0.6 A
puissance électrique du moteur (P2):
2830 kW
diamètre raccordement côté refoulement:
35 mm
hauteur pompe:
14 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
Les Atouts de l'article:
UNILIFT AP35.40.06.A3V Pompe de relevage Pompe de relevage monocellulaire en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur submersible 3-ph, classe d'isolation:F. La pompe est équipée d'une crépine d'aspiration. Elle est fournie avec un coffret de commande et de protection et avec 0,8 m de câble d'alimentation. La pompe est aussi équipée d'un régulateur de niveau avec 10 m de câble pour un fonctionnement automatique. Roue de type VORTEX pour un passage de 35 mm et le pompage d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eau de pluie... Double garniture mécanique et chambre intermédiaire remplie d'une huile spéciale non toxique. La pompe est équipée d'une chemise pour un refroidissement continu du moteur par le liquide pompé et de roulements à billes pré lubrifiés à vie. La pompe est équipée d'une poignée et est prête à fonctionnner ; elle est équipée d'un câble d'alimentation de 10 m m. Ce dernier est muni d'une prise étanche pour éviter la pénétration d'humidité dans les enroulements du stator. Liquide: Plage température liquide:0 .. 55 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit maxi:4.17 l/s Type de roue:VORTEX Particule maxi:35 mm Certifications:CE,RCM,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO Matériaux: Corps de pompe:Acier inox. Corps de pompe:EN 1.4301 Corps de pompe:AISI 304 Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4301 Roue:AISI 304 Presse-étoupe:Laiton Presse-étoupe:CW602N Presse-étoupe:C35330 Installation: Plage température ambiante:0 .. 55 °C Type raccordement:Rp Taille du raccordement:1 1/2 pouce Profondeur maximale d'installation:7 m Lieu d'installation:En intérieur/extérieur Donnée électrique: Puissance absorbée P1:0.9 kW Puissance nominale - P2:0.6 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 400 V Intensité nominale:1.6 A Cos phi - Facteur de puissance:0.83 Vitesse nominale de l’entraînement:2830 mn-1 Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d’isolation (CEI 85):F Longueur du câble d’alimentation:10 m Type de fiche câble:CEE Autres: Poids net:14 kg Poids brut:14.7 kg Pays d'origine:RS Code douanier:84137021 Certifications environnementales:WEEE
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


