Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT AP35.40.08.A1V 1x230V 10m - 96404184

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 9.89 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 11 m

  • pression de travail max. - 5.5 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 1.2 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390910389

Réf. Sonepar

06879091038

Réf. Fournisseur

96404184

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

9.89 m³/h

hauteur d’élévation max.:

11 m

pression de travail max.:

5.5 bar

puissance électrique du moteur (P1):

1.2 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

74.53 kPa

volume refoulé max.:

18 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

1 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

5.5

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.7 A

puissance électrique du moteur (P2):

2795 kW

pays de fabrication:

SERBIE

régime:

2795 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...55 °C

température ambiante:

0...55 °C

type raccordement côté sortie:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/2 pouces (40)

diamètre raccordement côté refoulement:

35 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

ISO 7-1 / EN 10226-1

dimension max. pièces fixes:

35 mm

coupant:

Non

mode de fonctionnement nominal:

S3

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

avec flotteur externe

diamètre pompe:

216 mm

hauteur pompe:

13.87 mm

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

13.87 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

UNILIFT AP35.40.08.A1V 1x230V 10m

Les Atouts de l'article:

UNILIFT AP35.40.08.A1V Pompe submersible de relevage Pompe monocellulaire en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur submersible 1-phasé totalement fermé (classe d'isolation:F) et équipée d'une protection thermique. La pompe est équipée d'une crépine d'aspiration, d'un régulateur de niveau pour fonctionnement automatique. Roue de type VORTEX pour un passage de 35 mm et le pompage d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eaux de pluie... Double garniture mécanique et chambre intermédiaire remplie d'une huile spéciale non toxique. La pompe est équipée d'une chemise pour un refroidissement continu du moteur par le liquide pompé et de roulements à billes pré lubrifiés à vie. La pompe est équipée d'une poignée et est prête pour utilisation; elle est fournie avec 10 m de câble d'alimentation. Ce dernier est muni d'une prise étanche évitant à l'humidité de pénétrer dans les enroulements du stator. Liquide: Plage température liquide:0 .. 55 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit maxi:5 l/s Type de roue:VORTEX Particule maxi:35 mm Certifications:CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,CNROHSEXP,SEPRO Matériaux: Corps de pompe:Acier inox. Corps de pompe:EN 1.4301 Corps de pompe:AISI 304 Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4301 Roue:AISI 304 Presse-étoupe:Laiton Presse-étoupe:CW602N Presse-étoupe:C35330 Installation: Plage température ambiante:0 .. 55 °C Type raccordement:Rp Taille du raccordement:1 1/2 pouce Profondeur maximale d'installation:7 m Lieu d'installation:En intérieur/extérieur Donnée électrique: Puissance absorbée P1:1.2 kW Type de moteur monophasé:PSC Puissance nominale - P2:0.7 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:1 x 230 V Intensité nominale:5.5 A Cos phi - Facteur de puissance:0.98 Vitesse nominale de l’entraînement:2795 mn-1 Capacité Condensateur - Fonctionnement:16 µF/400 V Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d’isolation (CEI 85):F Longueur du câble d’alimentation:10 m Type de fiche câble:NONE Autres: Poids net:13.9 kg Poids brut:14.1 kg Pays d'origine:RS Code douanier:84137021 Certifications environnementales:WEEE

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA