POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT AP35B.50.06.3V 3x200-220V 5m - 96004571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 8.1 m³/h
hauteur d’élévation max. - 12 m
qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700391488900
Réf. Sonepar
06879148890
Réf. Fournisseur
96004571
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
8.1 m³/h
hauteur d’élévation max.:
12 m
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
59.82 kPa
volume refoulé max.:
17 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
3.71
courant nominal:
0.66 A
puissance électrique du moteur (P2):
3300 kW
diamètre raccordement côté refoulement:
35 mm
hauteur pompe:
8.33 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


