Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT AP35B.50.08.3V 3x200-220V 5m - 96004583

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 8.73 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 13 m

  • qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable 316 (1.4401)

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700391489372

Réf. Sonepar

06879148937

Réf. Fournisseur

96004583

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

8.73 m³/h

hauteur d’élévation max.:

13 m

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

71.59 kPa

volume refoulé max.:

18 m³/h

longueur du câble:

3 m

nombre de phases:

4.5

courant nominal:

0.95 A

puissance électrique du moteur (P2):

3300 kW

diamètre raccordement côté refoulement:

35 mm

hauteur pompe:

9.32 mm

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

UNILIFT AP35B.50.08.3V 3x200-220V 5m

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA