POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT AP35B.50.08.3V 3x400V 5m - 96004577

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT AP35B.50.08.3V 3x400V 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 10.19 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 13 m

  • pression de travail max. - 1.98 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 1.25 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700391489150

Réf. Sonepar

06879148915

Réf. Fournisseur

96004577

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

10.19 m³/h

hauteur d’élévation max.:

13 m

pression de travail max.:

1.98 bar

puissance électrique du moteur (P1):

1.25 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

75.51 kPa

volume refoulé max.:

21 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

400...400 V

nombre de phases:

1.98

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.78 A

puissance électrique du moteur (P2):

2820 kW

pays de fabrication:

SERBIE

régime:

2820 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté refoulement:

2 pouces (50)

diamètre raccordement côté refoulement:

35 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

ISO 7-1 / EN 10226-1

dimension max. pièces fixes:

35 mm

coupant:

Non

mode de fonctionnement nominal:

S3

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

210 mm

hauteur pompe:

9.544 mm

profondeur d’immersion:

2 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

9.544 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

UNILIFT AP35B est une pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des effluents contenant des particules jusqu'à 35 mm. Elle peut être installée sur un accouplement automatique, ce qui permet notamment de faciliter l'entretien

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA