Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x400V 10m - 96468194

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 11.96 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 11 m

  • pression de travail max. - 1.98 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 1.25 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700394936675

Réf. Sonepar

06879493667

Réf. Fournisseur

96468194

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

11.96 m³/h

hauteur d’élévation max.:

11 m

pression de travail max.:

1.98 bar

puissance électrique du moteur (P1):

1.25 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

65.7 kPa

volume refoulé max.:

24 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

400...400 V

nombre de phases:

1.98

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.8 A

puissance électrique du moteur (P2):

2810 kW

pays de fabrication:

SERBIE

régime:

2810 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté refoulement:

2 pouces (50)

diamètre raccordement côté refoulement:

50 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

ISO 7-1 / EN 10226-1

dimension max. pièces fixes:

50 mm

coupant:

Non

mode de fonctionnement nominal:

S3

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

210 mm

hauteur pompe:

10.038 mm

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

10.038 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x400V 10m

Les Atouts de l'article:

UNILIFT AP50B.50.08.3V Pompe immergée pour effluents Pompe immergée verticale monocellulaire en acier inoxydable avec moteur immergé 3phasé intégré. La pompe est équipée d'un support circulaire et d'une poignée de transport et est fournie avec un câble secteur de 10 m. La roue est de type VORTEX pour une section de passage de 50 mm et convient au pompage des eaux de surface, des eaux souterraines, des eaux usées et autres. La pompe est équipée d'une garniture mécanique double et d'une chambre à huile intermédiaire pré-remplie d'huile spécifique non toxique. Le moteur présente une isolation de classe F avec une protection contre les surcharges thermiques et des roulements à billes graissés à vie et à gorge profonde. La pompe est équipée d'un orifice de refoulement Rp 2 pouce et est prête à être installée de manière autonome ou sur accouplement automatique.

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA