Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT AP50B.50.11.3V 3x230V 5m - 96007153

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 14.39 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 14 m

  • qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable 316 (1.4401)

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700393927292

Réf. Sonepar

06879392729

Réf. Fournisseur

96007153

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

14.39 m³/h

hauteur d’élévation max.:

14 m

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

84.34 kPa

volume refoulé max.:

29 m³/h

longueur du câble:

3 m

nombre de phases:

4.88

courant nominal:

1.31 A

puissance électrique du moteur (P2):

2785 kW

diamètre raccordement côté refoulement:

50 mm

hauteur pompe:

11.2 mm

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

UNILIFT AP50B.50.11.3V 3x230V 5m

Les Atouts de l'article:

UNILIFT AP50B.50.11.3V Pompe immergée pour effluents Pompe immergée verticale monocellulaire en acier inoxydable avec moteur immergé 3phasé intégré. La pompe est équipée d'un support circulaire et d'une poignée de transport et est fournie avec un câble secteur de 5 m. La roue est de type VORTEX pour une section de passage de 50 mm et convient au pompage des eaux de surface, des eaux souterraines, des eaux usées et autres. La pompe est équipée d'une garniture mécanique double et d'une chambre à huile intermédiaire pré-remplie d'huile spécifique non toxique. Le moteur présente une isolation de classe F avec une protection contre les surcharges thermiques et des roulements à billes graissés à vie et à gorge profonde. La pompe est équipée d'un orifice de refoulement Rp 2 pouce et est prête à être installée de manière autonome ou sur accouplement automatique.

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA