POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT APG.40.10.3 3x400V No plug - 92616893

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 7.2 m³/h
hauteur d’élévation max. - 26 m
puissance électrique du moteur (P1) - 1.1 kW
qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715117128183
Réf. Sonepar
06879712818
Réf. Fournisseur
92616893
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
7.2 m³/h
hauteur d’élévation max.:
26 m
puissance électrique du moteur (P1):
1.1 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
polypropylène (PP)
classe de qualité matériau hélice:
PP-GF
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
147.1 kPa
volume refoulé max.:
12.8 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
3 m
tension assignée (Ue):
400...400 V
nombre de phases:
2.8
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
1 A
puissance électrique du moteur (P2):
2850 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
pays de fabrication:
HONGRIE
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...70 °C
température ambiante:
0...40 °C
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/2 pouces (40)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
coupant:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
209 mm
hauteur pompe:
23.2 mm
antidéflagration:
Oui
convient pour montage à sec:
Oui
poids:
23.2 kg
avec protection contre la marche à sec:
Non
Les Atouts de l'article:
UNILIFT APG.40.10.3 L'UNILIFT APG est une pompe immergée monocellulaire conçue pour le pompage des eaux usées domestiques. La pompe est équipée d'un système de broyage qui réduit les particules solides en petits morceaux pour faciliter leur passage dans les canalisations d'un diamètre relativement faible. Les pompes UNILIFT APG sont idéales pour les zones faiblement peuplées, où il n'existe pas d'égouts gravitaires. La solution est idéale, par exemple, dans les logements individuels ou collectifs, les lotissements résidentiels et les zones présentant de grandes différences de niveau de terrain. La pompe est disponible pour deux types d'installation : {_BL_} installation immergée sur accouplement automatique. {_BL_} installation immergée, autonome. La pompe est fabriquée dans des matériaux résistants à l'usure, tels que la fonte et l'acier inoxydable. Ces matériaux garantissent un fonctionnement fiable. La surface de la pompe est lisse pour éviter que la saleté et les impuretés ne s'incrustent. Quatre vis résistantes à la corrosion fixent le moteur au corps de pompe et permettent un entretien aisé.
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


