Non retournablenouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Unilift CC7 - A1 230/60 10m - 97530826

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 4.43 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 7.4 m

  • qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

  • classe de qualité corps de pompe - PP-GF

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700317889781

Réf. Sonepar

06879788978

Réf. Fournisseur

97530826

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

4.43 m³/h

hauteur d’élévation max.:

7.4 m

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

classe de qualité corps de pompe:

PP-GF

matériau de la turbine/roue de pompe:

polypropylène (PP)

classe de qualité matériau hélice:

PP-GF

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

40.21 kPa

volume refoulé max.:

9 m³/h

longueur du câble:

1 m

nombre de phases:

1.2

courant nominal:

0.18 A

puissance électrique du moteur (P2):

3356 kW

diamètre raccordement côté refoulement:

10 mm

hauteur pompe:

4.74 mm

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

Unilift CC7 - A1 230/60 10m

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.