Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Unilift CC9 - A1 - 96280970

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Unilift CC9 - A1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 6.76 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 9 m

  • pression de travail max. - 3.5 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 0.78 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700830761403

Réf. Sonepar

06879076140

Réf. Fournisseur

96280970

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

6.76 m³/h

hauteur d’élévation max.:

9 m

pression de travail max.:

3.5 bar

puissance électrique du moteur (P1):

0.78 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau corps de pompe:

polypropylène (PP)

classe de qualité corps de pompe:

PP-GF

matériau de la turbine/roue de pompe:

polypropylène (PP)

classe de qualité matériau hélice:

PP-GF

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

64.71 kPa

volume refoulé max.:

14 m³/h

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

10 m

tension assignée (Ue):

220...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

3.5 A

puissance électrique du moteur (P2):

0.47 kW

classe d’isolation selon IEC:

B

régime:

2850 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

ISO 7-1 / EN 10226-1

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

10 mm

coupant:

Non

mode de fonctionnement nominal:

S3

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

avec flotteur externe

diamètre pompe:

160 mm

hauteur pompe:

307 mm

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

6.79 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

L'UNILIFT CC est une pompe monocellulaire immergée, conçue pour le pompage des eaux claires, non agressives et des eaux grises jusqu'à un niveau de 3 mm d'eau. Elle dispose d'un double refoulement, lui permettant de s'adapter facilement aux

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA