POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT KP250-A-1 1x220-230V 50Hz 10mSCH - 012H1800

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT KP250-A-1 1x220-230V 50Hz 10mSCH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 5.81 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 7.5 m

  • pression de travail max. - 2.3 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 0.48 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700391116612

Réf. Sonepar

06879111661

Réf. Fournisseur

012H1800

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

5.81 m³/h

hauteur d’élévation max.:

7.5 m

pression de travail max.:

2.3 bar

puissance électrique du moteur (P1):

0.48 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

50 kPa

volume refoulé max.:

11.2 m³/h

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

10 m

tension assignée (Ue):

220...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

2.3 A

puissance électrique du moteur (P2):

0.25 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2692 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...50 °C

température ambiante:

0...50 °C

type raccordement côté sortie:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

ISO 7-1 / EN 10226-1

dimension max. pièces fixes:

10 mm

coupant:

Non

mode de fonctionnement nominal:

S3

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

avec flotteur externe

diamètre pompe:

225 mm

hauteur pompe:

214 mm

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Oui

poids:

6.929 kg

avec protection contre la marche à sec:

Oui

UNILIFT KP est une pompe immergée compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiment

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA