Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Unité de contrôle/surveillance MP 204 - 96079927

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Unité de contrôle/surveillance MP 204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sécurité de moteur

  • tension de raccordement - 100...480 V

  • nombre de phases - 3

  • fréquence - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700395922240

Réf. Sonepar

06879592224

Réf. Fournisseur

96079927

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

sécurité de moteur

tension de raccordement:

100...480 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP20

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Le MP 204 est un dispositif qui protège le moteur principalement en mesurant le courant au moyen d'une véritable mesure RMS. Le MP 204 déconnecte le contacteur si, par exemple, le courant dépasse la valeur prédéfinie. Il peut être utilisé d

Les Atouts de l'article:

MP 204 La protection moteur MP 204 est une unité de protection électronique conçue pour la surveillance et la protection des moteurs, pompes, machines, câbles et jonctions de câbles. L'unité MP 204 surveille les paramètres suivants: -Résistance d'isolement avant démarrage -Température moteur. Disponible uniquement si le moteur est équipé d'un transmetteur de température Tempcon, une sonde Pt100/Pt1000 ou une sonde PTC -Consommation de courant et assymétrie -Tension alimentation -Séquence de phases -Manque de phase -Facteur de puissance (cos phi) -Distorsion harmonique -Capacité du condensateur de démarrage (fonctionnement monophasé uniquement) -Capacité condensateur de fonctionnement (fonctionnement monophasé uniquement) L'unité MP 204 protège contre : -Surcharge -Protection manque d'eau dans les systèmes de pompage -Incipient motor defect -Température moteur trop importante -Défaut alimentation En standard, l'unité MP 204 comprend: -Un affichage pour la lecture des valeurs, telles que l'intensité, la tension, la température, cos phi, les codes concernant les alarmes et les arrêts -Sortie relais pour renvoi d'information défaut externe -Connection GENIbus -Entrée sonde Pt100/Pt1000 -Entrée sonde PTC/Ipsotherme Technique: Certifications sur la plaque signalétique:UL, IEC, EN, CE Installation: Plage température ambiante:-20 .. 60 °C Plage courant nominal:3 .. 120 A Donnée électrique: Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1/3 x 100-480 V Indice de protection (IEC 34-5):IP20 Autres: Poids net:0.9 kg N° VVS danois:388397904 N° RSK suédois:6010812 Pays d'origine:EE Code douanier:85363030

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA