POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UPA 15-90 230V 50Hz sans prise - 99539056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pompes - 1
débit volumétrique (BEP) - 0.98 m³/h
hauteur d’élévation max. - 12 m
puissance électrique du moteur (P1) - 0.12 kW
température moyenne (permanente) - 2...95 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713830742174
Réf. Sonepar
06879074217
Réf. Fournisseur
99539056
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
nombre de pompes:
1
débit volumétrique (BEP):
0.98 m³/h
hauteur d’élévation max.:
12 m
puissance électrique du moteur (P1):
0.12 kW
température moyenne (permanente):
2...95 °C
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour eau de pluie:
Non
convient pour arrosage/irrigation:
Non
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
polypropylène (PP)
classe de qualité matériau hélice:
PP-GF
matériau accessoires:
autre
classe de qualité accessoires:
autre
matériau tuyauterie appareil:
autre
classe de qualité tuyauterie appareil:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
53.92 kPa
volume refoulé max.:
1.7 m³/h
pression de travail max.:
10 bar
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble:
1.5 m
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.48 A
classe d’isolation selon IEC:
H
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
communication:
sans
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température ambiante:
0...40 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté alimentation:
3/4 pouce (20)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
raccordement standard côté entrée:
ISO 228-1
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté refoulement:
3/4 pouce (20)
diamètre raccordement côté refoulement:
160 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
ISO 228-1
forme de la plage:
autre
installation aspirante:
Non
avec conduite de dérivation:
Non
indice de protection (IP) de la pompe:
IPX2D
indice de protection (IP) de l'armoire:
IPX2D
longueur:
160 mm
largeur:
104 mm
hauteur:
126 mm
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


