POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UPS2 25-80 180 1x230V 50Hz 9H - 98707853

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 3.84 m³/h
hauteur d’élévation max. - 8 m
pression de travail max. - 10 bar
moteur à régulation du régime - sans
indice de protection (IP) - IPX2D
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712600251908
Réf. Sonepar
06879025190
Réf. Fournisseur
98707853
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
3.84 m³/h
hauteur d’élévation max.:
8 m
pression de travail max.:
10 bar
moteur à régulation du régime:
sans
indice de protection (IP):
IPX2D
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 15 (GJL-150)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
67.65 kPa
pompe double:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
1.1 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.14 kW
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.23
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
0.23 1/min
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
température moyenne (permanente):
2...95 °C
température ambiante:
0...40 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 1/2 pouces (40)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/2 pouces (40)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
autre
longueur d’encastrement:
180 mm
Les Atouts de l'article:
UPS2 25-80 180 Pompe de circulation haute performance avec moteur à aimant permanent (technologie CEM) conforme à la directive ErP n° 641/2009 grâce à la régulation continue de la vitesse variable pour la circulation de l’eau de chauffage propre selon VDI 2035. Caractéristiques et avantages:UPS2 25-80 180 Pompe de circulation haute performance avec moteur à aimant permanent (technologie CEM) satisfaisant à la directive ErP n° 641/2009 grâce à la régulation continue de la vitesse variable. Adaptée pour la circulation de l’eau de chauffage propre selon VDI 2035. Caractéristiques et avantages : • Satisfait aux exigences de la directive ErP dès 2015. • 1 pompe remplace 3 versions. • Disponible sous forme de tête de pompe sans corps de pompe. S’adapte à tous les corps de pompe 4-m, 5-m et 6-m de la série 100. • Pour les installations disposant de peu de place (ex. chaudières). • Économies d’énergie conséquentes grâce à un indice d’efficacité énergétique (IEE) inférieur à 0,23. • Satisfait à la réglementation allemande sur les économies d’énergie dans les bâtiments et les systèmes de bâtiments (Energieeinsparverordnung) EnEV §14(3). • Une touche pour une sélection aisée parmi trois courbes de pression proportionnelle ou trois vitesses fixes. • Aucun problème de corrosion grâce au corps de pompe cataphorèse. • Coûts d’installation réduits vu qu’aucune protection externe du moteur n’est requise. Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:2 .. 95 °C Température liquide sélectionnée:60 °C Densité:983.2 kg/m³ Technique: Classe TF:95 Certifications sur la plaque signalétique:CE,WEEE Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN-JL1020 Corps de pompe:ASTM ASTM A48-25B Roue mobile:Composite, PES/PP Installation: Pression maximale de service:10 bar Raccordement tuyauterie:G 1 1/2 Pression par étage:PN 10 Entraxe:180 mm Donnée électrique: Puissance absorbée - P1:140 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 230 V Intensité maximum consommée:0.1 .. 1.1 A Indice de protection (IEC 34-5):X2D Classe d'isolement (IEC 85):F
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


