Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UPS2 32-80 180 1x230V 50Hz 9H - 98707855

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UPS2 32-80 180 1x230V 50Hz 9H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 3.84 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 8 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • moteur à régulation du régime - sans

  • indice de protection (IP) - IPX2D

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712600252028

Réf. Sonepar

06879025202

Réf. Fournisseur

98707855

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

3.84 m³/h

hauteur d’élévation max.:

8 m

pression de travail max.:

10 bar

moteur à régulation du régime:

sans

indice de protection (IP):

IPX2D

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 15 (GJL-150)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

67.65 kPa

pompe double:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

1.1 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.14 kW

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.23

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

8 1/min

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

température moyenne (permanente):

2...95 °C

température ambiante:

0...40 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté alimentation:

2 pouces (50)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement:

2 pouces (50)

diamètre raccordement côté refoulement:

180 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

autre

longueur d’encastrement:

180 mm

Les circulateurs Grundfos UPS2 sont dotés de modes de régulation avancés permettant d'adapter la performance des circulateurs aux besoins réels des systèmes de chauffage monotubes et bitubes. Le moteur est basé sur une technologie à aimant

Les Atouts de l'article:

UPS2 32-80 180 Pompe de circulation haute performance avec moteur à aimant permanent (technologie CEM) conforme à la directive ErP n° 641/2009 grâce à la régulation continue de la vitesse variable pour la circulation de l’eau de chauffage propre selon VDI 2035. Caractéristiques et avantages:UPS2 32-80 180 Pompe de circulation haute performance avec moteur à aimant permanent (technologie CEM) satisfaisant à la directive ErP n° 641/2009 grâce à la régulation continue de la vitesse variable. Adaptée pour la circulation de l’eau de chauffage propre selon VDI 2035. Caractéristiques et avantages : • Satisfait aux exigences de la directive ErP dès 2015. • 1 pompe remplace 3 versions. • Disponible sous forme de tête de pompe sans corps de pompe. S’adapte à tous les corps de pompe 4-m, 5-m et 6-m de la série 100. • Pour les installations disposant de peu de place (ex. chaudières). • Économies d’énergie conséquentes grâce à un indice d’efficacité énergétique (IEE) inférieur à 0,23. • Satisfait à la réglementation allemande sur les économies d’énergie dans les bâtiments et les systèmes de bâtiments (Energieeinsparverordnung) EnEV §14(3). • Une touche pour une sélection aisée parmi trois courbes de pression proportionnelle ou trois vitesses fixes. • Aucun problème de corrosion grâce au corps de pompe cataphorèse. • Coûts d’installation réduits vu qu’aucune protection externe du moteur n’est requise. Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:2 .. 95 °C Température liquide sélectionnée:60 °C Densité:983.2 kg/m³ Technique: Classe TF:95 Certifications sur la plaque signalétique:CE,WEEE Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN-JL1020 Corps de pompe:ASTM ASTM A48-25B Roue mobile:Composite, PES/PP Installation: Pression maximale de service:10 bar Raccordement tuyauterie:G 2 Pression par étage:PN 10 Entraxe:180 mm Donnée électrique: Puissance absorbée - P1:140 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 230 V Intensité maximum consommée:0.1 .. 1.1 A Indice de protection (IEC 34-5):X2D Classe d'isolement (IEC 85):F

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA