🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UPS25-80 N 180 1x230V 50Hz 9H - 95906439

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UPS25-80 N 180 1x230V 50Hz 9H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 4.95 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 8 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • moteur à régulation du régime - sans

  • indice de protection (IP) - IPX2D

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700310346588

Réf. Sonepar

06879034658

Réf. Fournisseur

95906439

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

4.95 m³/h

hauteur d’élévation max.:

8 m

pression de travail max.:

10 bar

moteur à régulation du régime:

sans

indice de protection (IP):

IPX2D

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 304 (1.4308)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

45.1 kPa

pompe double:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.7 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.16 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2900 1/min

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

température moyenne (permanente):

-25...110 °C

température ambiante:

0...40 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 1/2 pouces (40)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

raccordement standard côté entrée:

ISO 228-1

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/2 pouces (40)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

autre

longueur d’encastrement:

180 mm

Les circulateurs Grundfos UP, UPS N ont un corps en acier inoxydable et sont recommandés pour la recirculation d'eau chaude sanitaire et le chauffage par le sol. UP, UPS N peuvent être connectés à une horloge pour limiter leur fonctionneme

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA