POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UPS32-80 N 180 1x230V 50Hz 9H - 95906448

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 5.12 m³/h
hauteur d’élévation max. - 8 m
pression de travail max. - 10 bar
moteur à régulation du régime - sans
indice de protection (IP) - IPX2D
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700310353869
Réf. Sonepar
06879035386
Réf. Fournisseur
95906448
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
5.12 m³/h
hauteur d’élévation max.:
8 m
pression de travail max.:
10 bar
moteur à régulation du régime:
sans
indice de protection (IP):
IPX2D
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 304 (1.4308)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
50.98 kPa
pompe double:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
1.01 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.23 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2900 1/min
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
température moyenne (permanente):
-25...110 °C
température ambiante:
0...40 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté alimentation:
2 pouces (50)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
raccordement standard côté entrée:
ISO 228-1
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté refoulement:
2 pouces (50)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
ISO 228-1
forme de la plage:
autre
longueur d’encastrement:
180 mm
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


