Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - VFI/--0.3-6m/1/F/M5.00-X/EG6/SG/30F/AC-1 - 99513491

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - VFI/--0.3-6m/1/F/M5.00-X/EG6/SG/30F/AC-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - DANEMARK

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713830323786

Réf. Sonepar

06879032378

Réf. Fournisseur

99513491

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

indice de protection (IP):

IP67

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

VFI/--0.3-6m/1/F/M5.00-X/EG6/SG/30F/AC-1

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA