Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - VFI/-12-240m/1/F/M5.00-X/VG6/SG/42F/AC-1 - 99513540

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - VFI/-12-240m/1/F/M5.00-X/VG6/SG/42F/AC-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713830324486

Réf. Sonepar

06879032448

Réf. Fournisseur

99513540

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

indice de protection (IP):

IP67

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

VFI est un capteur industriel de débit et de température conçu pour être robuste, précis et facile à installer. Il utilise notre revêtement Silicoat® pour être en contact direct avec le fluide et fournir des signaux stables.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA