POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - VFI/-3.2-64m/1/C/M5.00-X/EG6/SG/32F/AC-1 - 97686145

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - VFI/-3.2-64m/1/C/M5.00-X/EG6/SG/32F/AC-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capteur de débit de liquide

  • indice de protection (IP) - IP67

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710621490153

Réf. Sonepar

06879149015

Réf. Fournisseur

97686145

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

capteur de débit de liquide

indice de protection (IP):

IP67

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

VFI est un capteur industriel de débit et de température conçu pour être robuste, précis et facile à installer. Il utilise notre revêtement Silicoat® pour être en contact direct avec le fluide et fournir des signaux stables.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA