Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - VFS/---1-12l/1/D/S------/EG4/Q-/04P/SW-1 - 98529330

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - VFS/---1-12l/1/D/S------/EG4/Q-/04P/SW-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capteur de débit de liquide

  • indice de protection (IP) - IP44

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711496636653

Réf. Sonepar

06879000258

Réf. Fournisseur

98529330

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

capteur de débit de liquide

indice de protection (IP):

IP44

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

VFS est un capteur de débit et de température conçu pour être robuste, peu coûteux, précis et compact. Il utilise notre revêtement Silicoat® pour être en contact direct avec le fluide et fournir des signaux stables.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA