Poujoulat - CLAPET VERTICAL 80-125 MULTI+ - - 17080890/0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063136152
Réf. Sonepar
05690003031
Réf. Fournisseur
17080890/0
Marque
Poujoulat
Clapet anti-retour vertical
Les Atouts de l'article:
Accessoire obligatoire pour les chaudières qui n’en sont paséquipées d’usine, ce clapet anti-retour permet de raccorder toutes leschaudières de type C4 aux systèmes 3CE P MULTI+ Poujoulat.Concentrique, Ø80/125, cet accessoire résiste à des températuresde fumée allant jusqu’à 140°C.Système étanche (sécurité, économies d’énergie) Isolation laine de roche haute densité Conçu pour les appareils actuels et futurs
Les Atouts de la gamme:
3CE P Multi+ extérieur est un système collectif concentrique isolé qui permet d’assurer l’amenée d’air et l’évacuation des fumées en logements collectifs lorsque l’installation de ventouses individuelles sont inenvisageables.3CE P Multi+ extérieur propose 4 diamètres et peut raccorder de 2 à 20 appareils à condensation de type C8p (1 seule chaudière par niveau). Il permet l’installation de chaudière gaz étanche, et de chaudière à condensation lorsque l’évacuation de fumées pose problème. Conduit extérieur en inox, 3CE P Multi+ extérieur peut être peint suivant le nuancier RAL pour s’adapter à la façade du bâtiment.
Les Atouts de l'article:
Accessoire obligatoire pour les chaudières qui n’en sont paséquipées d’usine, ce clapet anti-retour permet de raccorder toutes leschaudières de type C4 aux systèmes 3CE P MULTI+ Poujoulat.Concentrique, Ø80/125, cet accessoire résiste à des températuresde fumée allant jusqu’à 140°C.Système étanche (sécurité, économies d’énergie) Isolation laine de roche haute densité Conçu pour les appareils actuels et futurs
Les Atouts de la gamme:
3CE P Multi+ extérieur est un système collectif concentrique isolé qui permet d’assurer l’amenée d’air et l’évacuation des fumées en logements collectifs lorsque l’installation de ventouses individuelles sont inenvisageables.3CE P Multi+ extérieur propose 4 diamètres et peut raccorder de 2 à 20 appareils à condensation de type C8p (1 seule chaudière par niveau). Il permet l’installation de chaudière gaz étanche, et de chaudière à condensation lorsque l’évacuation de fumées pose problème. Conduit extérieur en inox, 3CE P Multi+ extérieur peut être peint suivant le nuancier RAL pour s’adapter à la façade du bâtiment.


