Poujoulat - KIT C9 RACC80-125 80PPA NOIR - - 27080582/0

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3417063813619

Réf. Sonepar

05690004229

Réf. Fournisseur

27080582/0

Marque

Poujoulat

Kit C9

Les Atouts de l'article:

Flexcondens permet de réaliser des rénovations de conduits individuels dans plusieurs configurations d'amenée d'air comburant à la chaudière.Ce kit est utilisé lorsque la chaudière se situe dans le volume habitable et la ventilation de la maison est réalisée grâce à une VMC.Étanchéité parfaite Jusqu’à 15 m de tubage Optimisation des performances de l’appareil

Les Atouts de la gamme:

La gamme DUALIS FLEXCONDENS permet la rénovation de conduits traditionnels lors du remplacement d’une ancienne chaudière par une chaudière à condensation gaz ou fioul plus récente (température de fumée : 120°C maximum). 3 configurations d’amenée d’air comburant sont possibles avec DUALIS FLEXCONDENS :  - Chaudière installée dans le volume habitable et ventilation assurée par une VMC (type C9) - Chaudière installée dans une pièce annexe, garage ou sous-sol (type B22P ou B23P)  - Chaudière installée dans un cuisine sans ventilation naturelle (type Airflue Rénovation) Le système se compose d’un kit FLEXCONDENS, différent en fonction des configurations, d’un conduit flexible, d’un raccordement et d’accessoires.