Poujoulat - PLAQ.PROPR.0-10 110PPA - Couleur: BLANC CH - RAL 9033 - 27110617/9033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063015723
Réf. Sonepar
05690002753
Réf. Fournisseur
27110617/9033
Marque
Poujoulat
plaque pour raccordement simple peau PP blanche
Les Atouts de l'article:
Plaque de propreté galvanisée, conçue en deux parties, pour assurer la finition parfaite et l'habillage des découpes et réservations dans les parois, au passage du conduit.Étanchéité parfaite Jusqu’à 15 m de tubage Optimisation des performances de l’appareil
Les Atouts de la gamme:
La gamme DUALIS FLEXCONDENS permet la rénovation de conduits traditionnels lors du remplacement d’une ancienne chaudière par une chaudière à condensation gaz ou fioul plus récente (température de fumée : 120°C maximum). 3 configurations d’amenée d’air comburant sont possibles avec DUALIS FLEXCONDENS : - Chaudière installée dans le volume habitable et ventilation assurée par une VMC (type C9) - Chaudière installée dans une pièce annexe, garage ou sous-sol (type B22P ou B23P) - Chaudière installée dans un cuisine sans ventilation naturelle (type Airflue Rénovation) Le système se compose d’un kit FLEXCONDENS, différent en fonction des configurations, d’un conduit flexible, d’un raccordement et d’accessoires.
Les Atouts de l'article:
Plaque de propreté galvanisée, conçue en deux parties, pour assurer la finition parfaite et l'habillage des découpes et réservations dans les parois, au passage du conduit.Étanchéité parfaite Jusqu’à 15 m de tubage Optimisation des performances de l’appareil
Les Atouts de la gamme:
La gamme DUALIS FLEXCONDENS permet la rénovation de conduits traditionnels lors du remplacement d’une ancienne chaudière par une chaudière à condensation gaz ou fioul plus récente (température de fumée : 120°C maximum). 3 configurations d’amenée d’air comburant sont possibles avec DUALIS FLEXCONDENS : - Chaudière installée dans le volume habitable et ventilation assurée par une VMC (type C9) - Chaudière installée dans une pièce annexe, garage ou sous-sol (type B22P ou B23P) - Chaudière installée dans un cuisine sans ventilation naturelle (type Airflue Rénovation) Le système se compose d’un kit FLEXCONDENS, différent en fonction des configurations, d’un conduit flexible, d’un raccordement et d’accessoires.





