Poujoulat - ADAPT. EMAILLE NM.180F-180F - - 58180938/0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018915035354
Réf. Sonepar
05690004770
Réf. Fournisseur
58180938/0
Marque
Poujoulat
Adaptateur pour sortie de fumée du poêle
Les Atouts de l'article:
Adaptateur, dans le même diamètre permet la jonction en toute sécurité du conduit de raccordement sur la buse de l'appareil.Installation simple et rapide Esthétique personnalisable Résistance à la corrosion
Les Atouts de la gamme:
Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE permettent le raccordement de tous types de poêles et cuisinières à bûches. Ils peuvent être équipés d'un habillage ventilé.Cette gamme est disponible en différentes finitions pour s’accorder avec l’appareil raccordé : brun brillant, gris mat, blanc brillant, noir mat et noir brillant. Elle peut aussi être équipée de plaques ou d’éléments de finition plafond pour apporter une jonction propre et discrète.La gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE est cylindrique et soudée en continu, ce qui assure une parfaite étanchéité de l’appareil. L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.
Les Atouts de l'article:
Adaptateur, dans le même diamètre permet la jonction en toute sécurité du conduit de raccordement sur la buse de l'appareil.Installation simple et rapide Esthétique personnalisable Résistance à la corrosion
Les Atouts de la gamme:
Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE permettent le raccordement de tous types de poêles et cuisinières à bûches. Ils peuvent être équipés d'un habillage ventilé.Cette gamme est disponible en différentes finitions pour s’accorder avec l’appareil raccordé : brun brillant, gris mat, blanc brillant, noir mat et noir brillant. Elle peut aussi être équipée de plaques ou d’éléments de finition plafond pour apporter une jonction propre et discrète.La gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE est cylindrique et soudée en continu, ce qui assure une parfaite étanchéité de l’appareil. L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.


