Poujoulat - CHAPEAU PARE PLUIE ANTI-OISEAU - Couleur: NOIR MAT - RAL 9019 - 31999088/9019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417062092633
Réf. Sonepar
05690209263
Réf. Fournisseur
31999088/9019
Marque
Poujoulat
Chapeau de cheminée pare-pluie anti-oiseaux, simple paroi SORTIE DE TOIT RONDE Poujoulat diam.180 à 230 Noir mat
Les Atouts de l'article:
Chapeau pare-pluie avec grillage anti-oiseaux à positionner en partie haute d'un conduit raccordé sur un foyer, un insert ou un poêle.6 designs au choix En Inox ou peinte Installation rapide
Les Atouts de la gamme:
À la fois simple et moderne, la sortie de toit RONDE offre une grande liberté de choix en matière d’esthétique. Disponible en 6 finitions hautes différentes, RONDE peut être personnalisée par la couleur dans toutes les teintes RAL (base brute en Inox). Du sur-mesure.En construction neuve ou en rénovation, RONDE s’intègre naturellement aux maisons contemporaines et à l’architecture urbaine. RONDE s’adapte sur tous les matériaux de couverture et toutes les pentes, et assure une parfaite évacuation des fumées et une sécurité totale de fonctionnement.
Les Atouts de l'article:
Chapeau pare-pluie avec grillage anti-oiseaux à positionner en partie haute d'un conduit raccordé sur un foyer, un insert ou un poêle.6 designs au choix En Inox ou peinte Installation rapide
Les Atouts de la gamme:
À la fois simple et moderne, la sortie de toit RONDE offre une grande liberté de choix en matière d’esthétique. Disponible en 6 finitions hautes différentes, RONDE peut être personnalisée par la couleur dans toutes les teintes RAL (base brute en Inox). Du sur-mesure.En construction neuve ou en rénovation, RONDE s’intègre naturellement aux maisons contemporaines et à l’architecture urbaine. RONDE s’adapte sur tous les matériaux de couverture et toutes les pentes, et assure une parfaite évacuation des fumées et une sécurité totale de fonctionnement.


