Poujoulat - RACCORDEMENT DE FLEXIBLE 125 - - 45125205/0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417062771705
Réf. Sonepar
05690001536
Réf. Fournisseur
45125205/0
Marque
Poujoulat
Raccord de 2 conduits flexibles, simple paroi TUBAGE FLEXIBLE Poujoulat diam.125
Les Atouts de l'article:
Pièce permettant le raccordement de 2 flexibles de mêmes carractéristiques et origines. Elle ne peut être utilisée qu'en raccordement.Étanchéité parfaite Adaptable tout conduit
Les Atouts de la gamme:
Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l’ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs. Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder ?
Les Atouts de l'article:
Pièce permettant le raccordement de 2 flexibles de mêmes carractéristiques et origines. Elle ne peut être utilisée qu'en raccordement.Étanchéité parfaite Adaptable tout conduit
Les Atouts de la gamme:
Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l’ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs. Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder ?






