Poujoulat - SOLIN TOIT PLAT 80-125 E.I - Couleur: NOIR - RAL 0323 - 17080171/323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063037534
Réf. Sonepar
05690303753
Réf. Fournisseur
17080171/323
Marque
Poujoulat
Solin toit platÉtanchéité, DUALIS E.I. Poujoulat diam.80 Noir pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
Ce solin de couleur noir permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit et un toit terrasse.Système polyvalent Étanchéité parfaite Simple à mettre en œuvre
Les Atouts de la gamme:
Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz, fioul ou granulés de bois (pellets), basse température ou à condensation dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C.DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales gaz et fioul lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance supérieures et les chaudières à granulés de bois, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150, 130/200 et 150/200.
Les Atouts de l'article:
Ce solin de couleur noir permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit et un toit terrasse.Système polyvalent Étanchéité parfaite Simple à mettre en œuvre
Les Atouts de la gamme:
Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz, fioul ou granulés de bois (pellets), basse température ou à condensation dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C.DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales gaz et fioul lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance supérieures et les chaudières à granulés de bois, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150, 130/200 et 150/200.


