PRYSMIAN - 12FO 50/125 OM3 exter libre unitube mdv 3.0kN gaine PE 60019415 - UTEV12M3ST

PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES
CopieCopie
PRYSMIAN - 12FO 50/125 OM3 exter libre unitube mdv 3.0kN gaine PE 60019415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - sans

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717511447447

Réf. Sonepar

00060144744

Réf. Fournisseur

UTEV12M3ST

Marque

PRYSMIAN

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

12

matériau de la gaine:

sans

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

diamètre externe approx.:

6.5 mm

insufflable:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

Câble optique exterieur structure libre Unitube 250µm 12 FO 50/125 OM3 armure mèche de verre gaine PE Noire traction de 3.0kN

Un produit PRYSMIAN

Découvrez toute la gamme PRYSMIAN