PRYSMIAN - 12FO 50/125 OM3 intex serree 900µ mdv euroclass Dca 60019438 - OPTIBZ12M3ST

PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES
CopieCopie
PRYSMIAN - 12FO 50/125 OM3 intex serree 900µ mdv euroclass Dca 60019438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 12

  • avec protection contre les rongeurs - Non

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

4065624016857

Réf. Sonepar

00060401685

Réf. Fournisseur

OPTIBZ12M3ST

Marque

PRYSMIAN

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

12

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

jaune

serre cable:

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

résistant aux produits chimiques:

Non

diamètre externe approx.:

6.9 mm

insufflable:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

Câble optique interieur/exterieur structure easystrip 900µm 12 FO 50/125 OM3 armure mèche de verre traction de gaine FireRes aqua euroclass Dca s2d2a1 60019438 (UCFIBRE I/O DI LSHF-FR ES9 12 OM3B AQ)

Un produit PRYSMIAN

Découvrez toute la gamme PRYSMIAN