PRYSMIAN - 12FO OS2 G657A1 exter libre unitube armé acier gaine PE mdv 3.0kN 60018750 - UTER12SMST

PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES
CopieCopie
PRYSMIAN - 12FO OS2 G657A1 exter libre unitube armé acier gaine PE mdv 3.0kN 60018750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - polyoléfine

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717511359467

Réf. Sonepar

00060135946

Réf. Fournisseur

UTER12SMST

Marque

PRYSMIAN

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

12

matériau de la gaine:

polyoléfine

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

résistant aux produits chimiques:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

diamètre externe approx.:

8.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

110 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

insufflable:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble optique exterieur structure libre Unitube 250µm 12 FO 9/125 OS2 G657A1 armure acier annelé mèche de verre gaine PE Noire traction de 3.0kN

Un produit PRYSMIAN

Découvrez toute la gamme PRYSMIAN